Ratchet kulcs FastRatch SW 17 21/32mm/″ L.201,7mm

Cikkszám: 41101717
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41101717
EAN / GTIN 4018754165117
Gyártó száma 41101717
L-szám L60010 4398
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Páratlan FastRatch racsnis kulcs hatszögletű csavaranyákhoz.
  • Több eszköz előnyeit egyesíti: Központozás a gyűrűs kulcs csavarfején, nyitott végű kulcs oldalirányú behelyezése és megbízható racsnis zárás.
  • A szabadalmaztatott ″nyitógyűrűs″ technológiának köszönhetően még a nehezen hozzáférhető szerelési helyeken, például a kábeldugókban is gond nélkül működik.
  • Precíz önfeszítő hatás: A rugós rendszerű, csuklós lábak és a beépített hüvelykujj-nyitási segédeszköz egyenletesen osztja el az erőt az oldalfalakon.
  • A jellegzetes STAHLWILLE kerek kivitelű, csúszásmentes és kellemes tapintású racsnis gyűrűskulcsot biztosít a biztonságos munkavégzéshez, még olajjal elkent kézzel is.
Jellemzők:
  • Különösen alkalmas csavaranyákhoz
  • Metrikus és angolszász csavarok/anyák egy kulcs segítségével működtethetők
  • Ergonomikus, vékony kialakítás
  • rozsdamentes, edzett rozsdamentes acélból készült
  • DBGM (Német szövetségi használati modell)
  • szabadalmaztatott

Jellemző:

  • a: 7 mm
  • ötvözet: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság mm (L): 201,7 mm
  • Súly: 292 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 21/32 ″
  • Szélesség a lapok között [mm és hüvelyk]: 17 21/32
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [inch]: 21/32 ″
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 17 mm
  • Szélesség mm (b): 34,3 mm