16 EWR-SA Digitális műhelytolómérő 140mm adatinterfésszel Dakks kalibrálásával

Cikkszám: 4103077DKS
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
Méréstartomány 0 mm - 140 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4103077DKS
EAN / GTIN 4059192002336
Gyártó száma 4103077DKS
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Felső reteszelőcsavar
  • Lappolt vezetősínek
  • A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a mérleg védelme érdekében
  • Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • Köztörlő a csúszka alatt

Leírás:

Digitális műhelytolómérő speciális alkalmazásokhoz MarCal 16 EWR-SA Mérési tartomány: 0 - 140 mm
  • Számjegyes lépésköz mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Adatinterfész: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP védelmi osztály: IP 67
Szállítási terjedelem: Akkumulátor, kezelési útmutató, tok.

Jellemző:

  • Adatinterfész: USB A
  • Termék típusa: 16 EEA-SA
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 6″
  • Mérési tartomány: 0 - 140 mm
  • Hibahatár inch: .001″
  • Méret d mm-ben: 235 mm
  • B méret mm-ben: 40 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • Számmagasság: 8.5 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek