16 ER(M14) Digitális műhelytolómérő 150mm Mélységi dimenzió: szögletes súrlódó kerékkel adatinterfész nélkül

Cikkszám: 4103013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4103013
EAN / GTIN 4059192002114
Gyártó száma 4103013
L-szám L40080 1766
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Feszítőcsavar a tetején
  • Lappolt vezetősínek
  • Mérőkések a belső méréshez
  • Sínek és sín edzett, rozsdamentes
  • Sztázismérő eszköz
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a skála védelmére
  • Szennyezőtörlő a csúszkában

Leírás:

Digitális műhelytolómérő MarCal 16 ER Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Mérőszám-skála mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Mélységmérés: négyzet alakú
  • Adatfelület: nincs
  • Súrlódókerék: igaz
  • IP védelmi osztály: nincs

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék típusa: 16 ER
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 6″
  • Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Hibahatár inch: .001″
  • Méret d mm-ben: 235 mm
  • B méret mm-ben: 40 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • Számmagasság: 11 mm
  • A méret mm-ben: 10 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm

Szabvány:

ISO 13385-1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek