{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
| Leolvasás | 0,05 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Osztás | 1/20 mm | |
| Osztás | 1/128 coll | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
| Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
| Csőrhossz | 50 mm | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Tok | |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
| Cikkszám | 410100 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197598585 | |
| Gyártó száma | 410100 200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |