2 karos univerzális lehúzó forgatható lehúzókkal, 60 mm-es befogási tartomány-ig, 40 mm-es befogási mélység

Cikkszám: 41-0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 41-0
EAN / GTIN 4021176362859
Gyártó száma 41-0
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2 karos univerzális lehúzó forgó lehúzólábakkal csapágyak, fogaskerekek és tárcsák lehúzására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. Az elforgatható húzószárak maximális mozgásszabadságot biztosítanak a megfelelő befogási szélességhez és mélységhez való egyéni alkalmazkodáshoz, még korlátozott környezeti feltételek mellett is. A 41-es sorozaton belül a lehúzónak különböző változatai vannak. A kompakt 41-0 modell hatszögletű meghajtással és lapos nyomóelemmel rendelkezik a tengelyen. A 41-1 és 41-2 modellek a hatszög helyett szabadon mozgatható T-karral rendelkeznek a szűk helyeken történő munkavégzéshez. A 41-3-as mérettől felfelé a lehúzók hatszöghajtással és kettős orsócsúccsal vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi a legnagyobb húzóerők elérését (3-7 tonna).
  • Az elforgatható húzószárak lehetővé teszik a szűk helyeken történő munkavégzést, ugyanakkor a szorítószélesség és -mélység egyéni beállítását is lehetővé teszik.
  • Csúszásgátló védelem az orsófejen a biztonságos munkavégzéshez csavarkulccsal

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 76 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 2 1
  • Teljes mélység [mm]: 17 mm
  • Teljes mélység [inch]: 11/16
  • Teljes magasság [mm]: 97 mm
  • Teljes magasság [inch]: 3 13/16
  • Ágazatok: Hajtástechnika, gépjárművek, haszongépjárművek, golyóscsapágyak, villamosipar, ipar, vasút, acélszerkezetek
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 13 mm
  • Menetméret: M10
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 2 3/8
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 1/2
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 60 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 40 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 1 5/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 2 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 10,5 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 7/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 7 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 15 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 5/8
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 4 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 25 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 18:44
  • max. Szakítóerő [kN]: 10 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 1 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 01:10
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek