Roundtest kompakt körkörösségmérő készülék digitálisan beállítható asztallal, Típus: RA120

Cikkszám: 409023 RA120
Kedvezmény
15 483,60 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális munkadarab ⌀-höz 280 mm
Munkadarab ⌀ 440 mm
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 409023 RA120
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Ez egy kompakt körkörösségmérő készülék digitálisan beállítható asztal (D.A.T.) funkcióval.
A Roundtest RA-120 és RA-120P digitálisan beállítható asztallal következő előnyöket nyújtja:

A forgóasztal digitálisan jelzi a központosítás és a szintezés eltolási értékeit, ami ezt a fontos folyamatot még a gyakorlatlan kezelők számára is egyszerűvé teszi:
  1. Két keresztmetszet előzetes mérése a munkadarabon.
  2. A mérés után a központosítás és a szintezés értékei megjelennek a monitoron.
  3. A kijelzett értékeket a digitális mikrométeres csavarokkal állítsa be.
  4. A központosítás és a szintezés befejeződött.
Központosítási tartomány: ±3 mm
Szintezési tartomány: ±1°

Specifikáció:

Modell: RA-120 digitálisan beállítható asztal (D.A.T) funkcióval
Modell: RA-120
Col/metrikus: Col/metrikus
Max. mérhető munkadarab átmérő: 280 mm
Max. munkadarab ⌀: 440 mm
Max. munkadarab súly: 25 kg