Rugós padlószállító kocsi W161; IM: 1410x700x580mm

Cikkszám: 40756
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Négyoldalas kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Gyártó száma 40756
L-szám L90010 1362
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Nincs többé görnyedés: könnyű hozzáférés az árukhoz az ergonomikus munkavégzés érdekében. Ideális mosodákhoz, áruszállításhoz, könyvtárakhoz vagy a gasztronómiához.
Függőlegesen mozgatható alap, amely mindig állandó fogási magasságban tartja a terhet.
Eloxált és megerősített élprofilokkal a hosszú élettartam érdekében.
Cserélhető emelőelemek a teherbírás beállításához, pl. 30 és 195 kg között 15 kg-os időközönként.
Nem billen meg még akkor sem, ha az egyik oldalra van rakodva.
Alváz: 2 lengőkerék és 2 fix görgő, Ø 125 mm, 40 mm széles, könnyű futású, gumigumi, jelöletlen, görgős csapágyazású.
Középen elhelyezett görgők a szűk helyeken való könnyű manőverezéshez.
A futómű módosítása sarokelrendezésben kérésre.

Jellemző:

Súly 31,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 1 410 mm × 700 mm × 580 mm
Belső magasság 580 mm
Belső hossza 1410 mm
Anyag alumínium, eloxált
Térfogat 570 l
Külső szélesség 750 mm
Külső magasság 920 mm
Külső hossza 1460 mm