Alumínium hulladékgyűjtő; IM: 300x300x500mm

Cikkszám: 40747
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40747
EAN / GTIN 4003866407477
Gyártó száma 40747
L-szám L90010 1324
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Higiénikus, elegáns megoldás a belső hulladékgyűjtéshez.
Stabil perem- és alapprofil.
Sima oldalfalak.
Halmozható.
Eloxált.

Jellemző:

Súly 3,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 300 mm × 300 mm × 500 mm
Belső magasság 500 mm
Belső hossza 300 mm
Kötet 45 l

Figyelem:

Fedél nélkül szállítjuk