Térdvédő 1 M/L típus

Cikkszám: 406719339900M/L
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
Festék schwarz
Termék fajtája Térdvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 406719339900M/L
EAN / GTIN 7330509658208
Gyártó száma 406719339900M/L
L-szám L00980 3200
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, CORDURA® Stretch 320g/m²
Kemény CORDURA® a térd felett, szellős sztreccs háló a hátoldalon

Zsebek
Térdvédő zsebek

Funkcionalitás
A felső részen tépőzárral állítható

Felszerelhető
Blåkläder rövidnadrággal, a 4027 és 4057 társított térdvédő külön kapható

Leírás:

  • Térdzseb, amely a 4027 és 4057 térdvédőkkel együtt 1-es típusú térdvédővé válik
  • A 4067-es CORDURA® stretch térdvédő zseb akkor viselhető, amikor a térddel kell dolgozni
  • Az extra szellőzést biztosító, hátoldalán szellős hálóval ellátott zseb a Blåkläder 4027 és 4057 térdvédőkhöz illeszkedik, és három méretben kapható
  • Az anyagának és kialakításának köszönhetően, a zseb kényelmes, és a felső részén tépőzárral is állítható
  • A térdvédő zseb rövidnadrággal együtt használható, amikor rövidebb nadrágot szeretne, de ugyanakkor szüksége van térdvédelemre

Szabvány:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Tartalom:


Párban áruljuk