Alumínium kocsi W171; 350l; IM: 900x500x780mm

Cikkszám: 40633
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 40633
EAN / GTIN 4003866406333
Gyártó száma 40633
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Stabil, nagyméretű perem- és talpprofil, amely nagy szilárdságú pozitív zárással tartósan kapcsolódik a héjhoz és az alaplemezhez.
Vég- és oldalfal-megerősítés körbefutó bordázással és sarokbordázással a nagy stabilitás érdekében.
Egyik hosszú oldala félbehajtható a kényelmesebb be- és kirakodás érdekében.
Tartálykivágás profilszegéllyel; profilcsatlakozások folyamatosan hegesztve.
Csavaros csapteleppel és mozgatható rögzítő zsanérokkal ellátott csappantyú.
Alváz: 2 db forgó és 2 db fix görgő sarokelrendezésben, Ø 125 mm, sima futású, gumiabroncsok, jelöletlen, görgős csapágyazású, menetzárral.

Jellemző:

Súly 18,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 900 mm × 500 mm × 780 mm
Belső magasság 780 mm
Belső hossz 900 mm
Térfogat 350 liter
Külső szélesség 550 mm
Külső magasság 980 mm
Külső hossz 950 mm