Alumínium kocsi W170; 415 l; IM: 1000x640x650mm

Cikkszám: 40631
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 40631
EAN / GTIN 4003866406319
Gyártó száma 40631
L-szám L90010 1396
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Stabil, nagyméretű perem- és talpprofil, amely nagy szilárdságú pozitív zárással tartósan kapcsolódik a héjhoz és az alaplemezhez.
Vég- és oldalfal-megerősítés körbefutó bordázással és sarokbordázással a nagy stabilitás érdekében.
Alváz: 2 db forgó és 2 db fix görgő sarokelrendezésben, Ø 125 mm, 40 mm széles, sima futású, gumigumi, jelöletlen, görgős csapágyazású, menetzárral.
Teljesen szegecselt burkolati csukló. Hegesztett keretprofilok.

Jellemző:

Súly 19,5 kg
Belső méretek H x Sz x K 1 000 mm × 640 mm × 650 mm
Belső magasság 650 mm
Belső hossz 1000 mm
Anyag Alumínium
Térfogat 415 liter
Külső szélesség 690 mm
Külső magasság 855 mm
Külső hossz 1050 mm