Egyfokozatú létra standard traverzzel 14 lépcsőfokkal

Cikkszám: 40614
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 14
Anyag Alumínium
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40614
EAN / GTIN 4031405406148
Gyártó száma 040614
L-szám L90110 451
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szimpla létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • ergo-pad® markolati zóna
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Standard traverz csúszásmentes létracipővel a kiválasztott termékhez optimális szélességben a biztonságos álláshoz és mászáshoz 3,0 m feletti szimpla létrákon. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4800 mm
  • Rezsi: 1260 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 3640 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 14 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Fellépő szélessége: 371 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek