Alváz alatti kocsi W150; AM 600x400-hoz

Cikkszám: 40607
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 40607
EAN / GTIN 4003866406074
Gyártó száma 40607
L-szám L90010 1515
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Alumínium váz, alacsony kialakítás.
Alváz: 2 db 125 mm-es Ø 125 mm-es, 40 mm széles, sima futású, gumigumikerekes, jelöletlen, görgős csapágyazású, 2 db fix görgő.
Alkalmas a K470, Eurobox, ZARGES Box és K270 sorozatú dobozokhoz.

Jellemző:

Terhelés max. 150 kg-ig
Súly 4,6 kg
Alkalmas kb. 600 mm × kb. 400 mm külső méretekhez
Külső szélesség 400 mm
Külső hossz 600 mm