Digitális, külső mikrométer nem forgó orsóval, inch/metrikus, 0-1″.

Cikkszám: 406-350-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 406-350-30
EAN / GTIN 4946368689814
Gyártó száma 406-350-30
L-szám L40010 11927
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon nem forgó orsóval vannak felszerelve, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Csúszó orsó, nem forgó A racsni biztosítja a reprodukálható mérést. Digimatikus adatkimenet

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek