Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: PROMO015

Cikkszám: 405308 PROMO015
Kedvezmény
9 183,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LH-600
Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 600 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 972 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Kijelző átló 21,3 cm
Háttérvilágítású kijelző igen
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) ±(1,1+0,6L/600) µm
Ismétlési pontosság, sík 0,4 µm
Egyenesség 4 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 5 µm
Mérőszán mozgatása pneumatikus
Kivitel tartófogantyú nélkül
Energiaellátás Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Mérőerő 1 N
Méréstechnika digitális
Teljes magasság 996 mm
Súly 26,1 kg
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 405308 PROMO015
Gyártó száma PROMO015
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az LH-600F/FG lineáris magasságmérő egy csúcskategóriás 2D magasságmérő, amely tökéletesen ötvözi a magától értetődő kezelést, a multifunkcionalitást és a kivételes pontosságot.
  • A mérések az érintőképernyős és az integrált fóliabillentyűzettel rendelkező hibrid vezérlőboxon keresztül végezhetők el
  • A legkisebb osztásérték 0,1 µm
  • Kiváló pontosság (1,1+0.6L/600) µm
  • Kétirányú Digimatic adatkimenet (Digimatic S1)
  • A mérési eredmények kinyomtathatók egy nyugtanyomtatóval vagy Digimatic nyomtatóval (DP-1VA), és vezeték nélküli kommunikáció, USB-kábel vagy USB-pendrive segítségével elküldhetők számítógépre
  • Pneumatikus hajtásmechanizmus
  • A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja
  • A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése
  • Akkuval függetlenül használható

Tartalom:

Tápkábel (CEE) és E-Learning