Oldalvágók

Cikkszám: 405.10
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 405.10
EAN / GTIN 3148511751206
Gyártó száma 405.10
L-szám L60130 1038
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: matt fényezett, piros bevonat
  • nyitó nyomórugó

Jellemző:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 10.5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60