Kicsi, dupla, nyitott végű villáskulcs ELECTRIC SW 7/32″ L.78mm

Cikkszám: 40461414
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40461414
EAN / GTIN 4018754019953
Gyártó száma 40461414
L-szám L60010 137
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • inch, egyenlő Kulcsnyílások
  • Egyenes kialakítás, 15° és 75° állkapocs pozícióval
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott

Jellemző:

  • a: 2 mm
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Hosszúság mm (L): 78 mm
  • Pofaállás: 15/75 °
  • Súly: 6 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 7/32 ″
  • Szélesség a lapok között 1 [inch]: 7/32 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [inch]: 7/32 ″