EFAmix S - 3 Létrafokos létra GRP

Cikkszám: 40431
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 3
Anyag GFK; Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40431
EAN / GTIN 4003866404315
Gyártó száma 40431
L-szám L90010 477
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A speciális létra minden elektromos környezetben végzett munkához.
80 mm mély könnyűfém lépcsőfokok csúszásmentes bordázattal.
Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelőszáraknak köszönhetően.
Biztonsági platform (250 x 250 mm).
A tartozékok és szerszámok biztonságos tárolása műanyag tárolótálcában.
Összehajtogatva csak 88 mm mély.
Megfelel a DIN EN 61 478 szabvány szerinti, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Sajtolt alumínium profilból készült lépcsők.

Jellemző:

Munkamagasság 2,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6 kg
Alapterület 0,75 m × 0,52 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 50mm / 50mm
Létra hossza 1,4 m
Anyag alumínium / műanyag
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 0,68 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 230 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,52 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek