Everest 2E - hosszabbító létra 2 x 6 Spr.

Cikkszám: 40245
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×6
Anyag Alumínium
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40245
EAN / GTIN 4003866402458
Gyártó száma 40245
L-szám L90010 172
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A kényelmes megoldás a nagy magasságban végzett munkához, maximális létraszélességgel a kényelmes feljutás és a biztonságos állás érdekében.
Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Műanyag csúszásgátló és emelésgátló eszköz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 3,8 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6 kg
Létra hossza, behúzva 1,83 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 2 × 6
A csírák száma 6
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek