Skyline 2E - Kötélhúzós létra 2 x 20 Spr.

Cikkszám: 40209
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×20
Anyag Alumínium
Termék fajtája Húzóköteles létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40209
EAN / GTIN 4003866402090
Gyártó száma 40209
L-szám L90010 639
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Az egyszerű és kényelmes függőleges magasságállítás optimális a nagy magasságok eléréséhez.
Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
Különösen egyszerű és kényelmes magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben, műanyag kötél és görgő segítségével.
Biztonságos zárás az automatikus beállóhorgoknak köszönhetően.
Görgőkkel felszerelt felső létra.
Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 10,85 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Tömeg 33.832 kg
Sínmagasság 114mm
Létra hossza behúzva 5,74 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 2 × 20
A csírák száma 20
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek