1/2″ Dugókulcs XZN M12

Cikkszám: 4020-140 M12
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4020-140 M12
EAN / GTIN 4991644085637
Gyártó száma 4020-140 M12
L-szám L60050 4932
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 140 mm
  • Dimenzió D2: 23 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • M12
  • XZN
  • Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél