Lapos orrú fogó Micro-Tech extra hosszú pofák

Cikkszám: 402.MT
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 402.MT
EAN / GTIN 3148511750407
Gyártó száma 402.MT
L-szám L60130 2845
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagy erőkifejtéshez

Jellemző:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1.5
  • L [mm]: 160