D1A1R 230x3,8x22,23 mm D852 (nagyon durva) gyémánt Vágótárcsa szürke/gömbölyű öntöttvashoz

Cikkszám: 4007220956021
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220956021
EAN / GTIN 4007220956021
Gyártó száma 68423228
L-szám L51220 9
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt vágótárcsákat nedves és száraz csiszolásra egyaránt használják. A D 852 szemcseméretű galvanizált gyémánt vágótárcsák ideálisak szürke és gömbölyű öntöttvas (GG és GGG vagy GJL és GJS) megmunkálására és robotokon való használatra. A nagy forgácsterek miatt különösen könnyen vághatók.

Jellemző:

  • Védelmi szegmens oldalanként: Nincs
  • Halmazállapot: D
  • Metrikus szélesség: 3,8 mm
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Ø külső metrikus: 230 mm
  • Szemcseméret: D 852

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartamú.
  • Az alacsonyan fekvő területek optimális feldolgozása a Constant szerszámátmérő-nek köszönhetően.
  • A mineralizáció kényelmes és gyors eltávolítása.
  • Minimális porképződés az egyrétegű használatuknak és a durva forgácsoknak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A 230 mm-es átmérő alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszoló-hez.
  • Feldolgozási feladatok: Szétválasztás; átvezetések létrehozása; sorjázás; őrlés; kivezetések
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Megfelelő termékek