POLINOX vlies korongok Ø 100mm furat-Ø 13 mm A280 finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220955840
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220955840
EAN / GTIN 4007220955840
Gyártó száma 44693102
L-szám L51100 687
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

POLINOX gyapjú nyersdarabok alkalmasak bonyolult szerszámkontúrok rugalmas megmunkálására, és a perifériás köszörülésben használatosak.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6150 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 1900 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 4700 RPM
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø lyuk: 13 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: 280

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak és a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • Nehezen elérhető területek, például mély nyílások vagy mélyedések elérése.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A betét szélességének növeléséhez szorítsa össze egymás után akár három tárcsát. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–25 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.