Leírás:
	
	
                
                    
		A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD TOOLS kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet. Nagyon agresszív kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémépítésben, például vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, sorjamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, valamint ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolításához.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Szám, zsinórok: 24 db
 - FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
 - FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
 - FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
 - Metrikus szélesség: 12 mm
 - Rögzítési rendszer: Furat
 - Ø lyuk: 22,2 mm
 - Ø harisnya anyag: 0,35 mm
 - Ø külső metrikus: 115 mm
 - Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
 - Hossz, vágás: 22 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
 - A maximális szerszámélettartamnak és az anyageltávolításnak köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
 - Magas munkakomfort a kefe rugdalózása nélküli sima futásnak köszönhetően.
 - Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a fonatok kevésbé fordulnak fel.
 - Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
 
 
                
                
            
                
	
		Felhasználás:
	
	
                
                    
		- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
 - Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
 - Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
 
 
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		- Megmunkálható anyagok: 
- Alumínium
 -  Bronz
 -  Kobalt alapú ötvözetek
 -  Nemvasfém kemény
 -  Nagy hőszilárdságú anyagok
 -  Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
 -  nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
 -  Egyéb nemvasfémek
 -  Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
 -  Nemesacél (INOX)
 -  Titan
 -  Titánötvözetek