POLICAP csiszolósapka PC kerek görgő SiC Ø 5x11 mm SIC-COOL150 alumíniumhoz

Cikkszám: 4007220953723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220953723
EAN / GTIN 4007220953723
Gyártó száma 42302055
L-szám L51050 1876
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

POLICAP csiszolósapka WRC kerekhengeres formában (korábban C forma). A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Ideális titánból, alumíniumból és ezek ötvözeteiből készült alkatrészek megmunkálásához. Kiválóan használható repülőgép- és turbinaépítésben és a kapcsolódó karbantartásban. A speciális szemcseválasztás és a kötésben lévő csiszolóanyag-adalékanyag lehetővé teszi a hűvös csiszolást, csökkenti a munkadarab hőmérsékletét és megakadályozza a forgács megtapadását. Színkód szilíciumkarbid SiC-COOL = szürke

Jellemző:

  • FORD/PERC, opcionális: 40000 RPM
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C-COOL
  • Ø külső metrikus: 5 mm
  • Szemcseméret: 150
  • Magasság: 11 mm

Előny:

  • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
  • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.