Leírás:
Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas közepesen nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, rozsdamentesítés és vízkőmentesítés, valamint hegesztési fröccsenések eltávolításához. Műanyag bevonatú kefetesttel ellátott kefe. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD TOOLS kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 6 db
- Csomagolás: Ipari csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 8000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø pot: 19 mm
- Ø harisnya anyag: 0,25 mm
- Ø külső metrikus: 19 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 28 mm
- Hossz, teljes: 68 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például kutakhoz és furatokhoz.
- A műanyag bevonat megakadályozza az érintkezési korrózió kockázatát.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A kefe terjedésének szabályozásához használjon változtatható sebességű szerszámmeghajtókat. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 500 wattos szerszámmeghajtót használjon.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.