HBUP kézi kefe műanyag testtel és ergonomikus nyéllel 4 soros rozsdamentes acélhuzal-Ø0,40

Cikkszám: 4007220906774
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220906774
EAN / GTIN 4007220906774
Gyártó száma 43674512
L-szám L51510 684
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD TOOLS kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 4
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,4 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 290 mm

Előny:

  • Biztonságos és ergonomikus munkavégzés az ívelt kétkomponensű markolatnak köszönhetően.
  • A rozsdamentes acél vágott változat az betét számára engedélyezett az élelmiszeriparban.
  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tiszta; rozsda eltávolítása; távolítsa el a foltot; távolítsa el az oxidréteget; festék eltávolítása; érdesítő; hegesztési varrat megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)