Leírás:
A PFERD TOOLS kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD TOOLS kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Szám, sorok: 2
- Rögzítési rendszer: Kéz
- Ø harisnya anyag: 0,4 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 25 mm
- Hossz, teljes: 290 mm
Előny:
- Biztonságos és ergonomikus munkavégzés az ívelt kétkomponensű markolatnak köszönhetően.
- A rozsdamentes acél vágott változat az betét számára engedélyezett az élelmiszeriparban.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tiszta; rozsda eltávolítása; távolítsa el a foltot; távolítsa el az oxidréteget; festék eltávolítása; érdesítő; hegesztési varrat megmunkálás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)