Leírás:
A hajtótengely-hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken való használatot, és a gép (pneumatikus vagy elektromos meghajtású) fogócsapjába vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hosszabbító hajtóorsóhoz kb. 100 mm munkahosszúsággal, 1/4″-os szerszámtartóval és 3/8″-os szártartóval. Ajánlott hosszabbítás a 20 000 fordulat/perc maximális sebességű meghajtókhoz. 1 feszítőkulcs DM SW 9/11 mm, 1 feszítőkulcs STS D 3 mm és 1 fogócsapágy 1/4″.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
- Szorítófogó csoport: 10
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 1/4
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Ø tengelytartó [mm]: 3/8
Figyelem:
- Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
- A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
- A maximális megengedett sebesség 10 000 ford/perc.