Hosszabbító hajtóorsóhoz SPV 75-1/4 S3/8 Max. fordulatszám 20 000, 1/4″-os fogócsővel együtt.

Cikkszám: 4007220851937
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220851937
EAN / GTIN 4007220851937
Gyártó száma 89912002
L-szám L51050 2215
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A hajtótengely-hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Nehezen hozzáférhető helyeken is használhatóak, és a gép (sűrített levegős vagy elektromos meghajtású) fogócsapágyába vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hajtóorsókhoz való hosszabbító kb. 75 mm munkahosszúsággal, 1/4″ szerszámtartóval és 3/8″ szártartóval. Ajánlott hosszabbítás a 20 000 fordulat/perc maximális sebességű meghajtókhoz. 1 feszítőkulcs DM SW 9/11 mm, 1 feszítőkulcs STS D 3 mm és 1 fogócsapágy 1/4″.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 10
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 1/4
  • Nettó tömeg: 0077 kg
  • Ø tengelytartó [mm]: 3/8

Figyelem:

  • Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
  • A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
  • A maximális megengedett sebesség 10 000 ford/perc.