Hosszabbító hajtóorsóhoz SPV 150-1/8 S1/4 Max. fordulatszám 10.000, 1/8″-os fogócsővel együtt″.

Cikkszám: 4007220851890
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220851890
EAN / GTIN 4007220851890
Gyártó száma 89912005
L-szám L51050 1782
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A hajtóorsókhoz való hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Nehezen hozzáférhető helyeken is használhatóak, és a gép (sűrített levegős vagy elektromos meghajtású) vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hosszabbító 150 mm munkahosszúságú hajtóorsókhoz, 1/8″-os szerszámtartóval és 1/4″-os szártartóval. Ajánlott hosszabbítás 10 000 fordulat/perc maximális sebességű meghajtókhoz.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
  • Nettó tömeg: 0055 kg
  • Ø tengelytartó [mm]: 1/4

Figyelem:

  • Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
  • A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
  • A maximális megengedett sebesség 10 000 ford/perc.