POLIFAN CURVE PFR legyezős csiszoló 150x22,23 mm széles M Z40 SGP STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz POLIFAN CURVE legyezős csiszoló PFR 150x22,23 mm szélesség M Z40 SGP STEELOX

Cikkszám: 4007220844939
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220844939
EAN / GTIN 4007220844939
Gyártó száma 67689072
L-szám L51120 160
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SGP speciális termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekhez képest. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. A szabadalmaztatott POLIFAN-CURVE csappantyútárcsát kifejezetten a hegesztési varratok megmunkálásához fejlesztették ki. Ez a világ egyetlen olyan lapátos tárcsája, amely mind a csiszolási oldalon, mind a hátoldalon, valamint a sugárban is rendelkezik lapátokkal. Nagy teljesítményű legyezős csiszoló acél és rozsdamentes acél (INOX) maximális anyageltávolításához.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
  • Halmazállapot: PFR GÖRBE
  • Méret: M (14 mm)
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Torok sugara: 5 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 40

Előny:

  • Kiemelkedő éltartam a filé megmunkálása során, valamint a nagy készleteltávolítási teljesítmény, amely biztosítja a munka gyors előrehaladását és a termelési költségek csökkentését.
  • Kiváló éltartam a filé varratok megmunkálásánál.
  • A filé geometriájának pontos és optimális csiszolása.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A kopás szerint a kerület továbbra is használható hagyományos ventilátortárcsaként. 5 mm-nél nagyobb filézési sugár vagy ≤ 6 mm-es hegesztési vastagság (a méret) 90°-os illesztésnél, szélesség sugáron: 14 mm
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat megmunkálás; filé megmunkálás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél