Vágótárcsa fém körfűrész T 300x2,8x25,4 mm Uni. line PSF CHOP STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220832264
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220832264
EAN / GTIN 4007220832264
Gyártó száma 66323074
L-szám L51160 75
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS termékcsalád fémvágó fűrészekhez (CHOPSAW) kínál vágótárcsákat különböző kivitelben és méretekben. A fémvágó fűrészek Vágótárcsajai tömör anyagok, profilok és csövek vágására szolgálnak. A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához szükséges szilárd szerszámokat tartalmazza. A PSF univerzális termékcsalád szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Nagyon éles szerszám K keménységű, középső pólyával. Az agresszív és marásmentes vágáshoz.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 2,8 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 300 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • Alacsony sorjázású vágás a kisebb oldalirányú súrlódás miatt.
  • Univerzális szétválasztási feladatokhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
  • Meghajtási típusok: CHOPSAW HD 3 kW-ig; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Figyelem:

  • Csak álló gépeken, legfeljebb 3 kW teljesítményig használható.

Megfelelő termékek