E 125x7,4x22,23 mm csiszolótárcsa SGP STEELOX speciális sor acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220827512
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220827512
EAN / GTIN 4007220827512
Gyártó száma 62212848
L-szám L51150 21
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. A szabadalmaztatott többrétegű kialakításának köszönhetően a WHISPER durva csiszolótárcsa lényegesen kisebb rezgéseket és lényegesen kevesebb zajt generál, mint a hagyományos durva csiszolótárcsák. A zajszint akár 12 dB(A)-val is csökken, ami több mint 90 %-os csökkenésnek felel meg. Ezenkívül a rugalmas szerszámszerkezet puha, kényelmes csiszolást tesz lehetővé kiváló felületi felülettel.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: E SUTTOGÁS / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 7,4 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • Jelentősen alacsonyabb zajkibocsátás és kevesebb rezgés, mint a hagyományos nagyolótárcsák.
  • Kényelmes vágás.
  • Problémamegoldás a méretarányhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél