Leírás:
A PFERD TOOLS gyémánt vágókorongokat a legmagasabb minőségi és biztonsági szabványoknak megfelelően gyártják. Optimális szétválasztási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok gazdaságos feldolgozását, pl. beton, mosott beton, klinker, kemény kőzet, Gránit vagy más abrazív építőanyag. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz optimális szerszámot kínál.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 15300 RPM
- Halmazállapot: 1A1R / DG FL
- Metrikus szélesség: 1,6 mm
- Ø lyuk: 20 mm
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Magasság, felület: 7 mm
Előny:
- Kiváló minőségű gyémánt minőség.
- Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
- Hosszú élettartamú.
- Magas vágási kényelem.
- Nagyon gazdaságos.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket.
- Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.