D1A1R 230x2,5x22,23 mm D427 (durva) gyémánt Vágótárcsa szegmentált GRP/CFRP vágáshoz

Cikkszám: 4007220806074
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220806074
EAN / GTIN 4007220806074
Gyártó száma 68423227
L-szám L51220 7
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt vágótárcsákat nedves és száraz csiszolásra egyaránt használják. A galvanizált gyémánt vágótárcsákat kemény anyagok, például kemény fémek vagy kerámiák és szálerősítésű műanyagok (GRP/CRP) vágására használják. A nagy forgácsterek miatt különösen könnyen vághatók.

Jellemző:

  • Védelmi szegmens oldalanként: Nincs
  • Halmazállapot: S2
  • Metrikus szélesség: 2,5 mm
  • Szár penge vastagsága: 1,5 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Ø külső metrikus: 230 mm
  • Szemcseméret: D 427

Előny:

  • A szegmentálás különösen jó forgácseltávolítást biztosít.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A D 427 durva szemcse alkalmas szinterezett kerámiák vágására, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) vágására és vágására.
  • Feldolgozási feladatok: Válassza le; hozzon létre nyílásokat; trim
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Műszaki kerámiák

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Megfelelő termékek