Vágótárcsa EHT 180x1,6x22,23 mm egyenes erővonali SG ALU alumíniumhoz

Cikkszám: 4007220805015
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220805015
EAN / GTIN 4007220805015
Gyártó száma 61326119
L-szám L51080 182
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el a legnagyobb gazdaságosság mellett. Vágótárcsa alumíniumhoz és más színesfémekhez, nagy vágási teljesítménnyel és maximális szerszámélettartammal. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD TOOLS vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD TOOLS termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD TOOLS vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD TOOLS magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1,6 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A és szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 180 mm

Előny:

  • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
  • Kényelmes és biztonságos.
  • Gyors vágás.
  • A speciális csiszolóanyag-keverék és a ragasztási technológia megakadályozza a vágótárcsa kenését – még puha, kemény alumínium esetén is.
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Egyéb nemvasfémek

Megfelelő termékek