Szalagcsiszoló tartozék BSVA 5/155-8/24X480 Szalaghossz: 480mmxSzélesség: 6-12 mm

Cikkszám: 4007220794098
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Érintkező kar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220794098
EAN / GTIN 4007220794098
Gyártó száma 90002116
L-szám L51050 2160
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A szalagcsiszoló tartozék elforgatható az adott meghajtógépen vagy kézidarabon, és így rugalmasan alkalmazkodik az egyedi munkakörülményekhez. Szalagcsiszoló rögzítőkar 8x24 mm méretű görgővel 480 mm hosszúságú és 6, 10 vagy 12 mm széles szalagokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BSVA 5/155-8/24x480
  • Használható sávszélesség: 6, 10, 12
  • Metrikus szélesség: 8 mm
  • Használható sávszélesség: 480
  • Nettó tömeg: 0,07 kg
  • Ø tekercs metrikus: 24 mm

Előny:

  • Egyszerű, gyors szíjcsere a rugófeszültség miatt.
  • Nagy pontosságú szalagvezetés az állítható szíjfeszítő erőnek és a zárható övkarnak köszönhetően.
  • Robusztus acél kivitel.
  • A teljes tekercsszélesség kihasználása.
  • Rendkívül keskeny rögzítőfülek a homlokgörgőn.