PFERD TOOLS VHM maró Ø6 mm, 5 vágóéllel, forgácselosztóval, 3xDC, sugár 0,5 mm, AlCrN bevonattal, HB szárral, univerzális

Cikkszám: 4007220763650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220763650
EAN / GTIN 4007220763650
Gyártó száma 23000859
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • 90° sugárral és szögosztóval

Leírás:

  • A teljes keményfém marók univerzális felhasználásra alkalmasak számos anyag megmunkálásához.
  • Marószerszámok forgácsolókkal dinamikus megmunkáláshoz és trochoidális maráshoz.

Jellemző:

  • Száralak: HB (DIN6535)
  • Kivitel: 90° sugárral és szögosztóval
  • Sarok kivitel: Sarok kivitel Sugár
  • Spirálszög: 38°
  • Bevonat: AlCrN
  • Szerszámanyag: AP40
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés: nem
  • Előtolási irány: x, y, (z)
  • Vágási átmérő DC: 6 mm
  • Shaft ø DCON: 6 mm
  • Maximális vágási mélység APMX: 19 mm
  • Teljes hossz LF: 66 mm
  • Hossz, hasznos LU: 23 mm
  • Nyak átmérő DN: 5,7 mm
  • Sarok sugár RE: 0,5 mm
  • Fogak száma ZEFP: 5 darab
  • Szabvány: Gyári szabvány

Előny:

  • Optimális forgácskontroll a forgácselosztóval.
  • Egyenetlen osztás a rezgésmentes megmunkáláshoz és a nagyfokú futáscsillapításhoz.
  • Nyakkivágással ellátott kivitel.
  • Univerzális felhasználás a legfontosabb anyagokban.
  • Magas termelékenység az optimális forgácsolási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, vegye figyelembe a vágási adatokra vonatkozó ajánlásokat. A legjobb teljesítmény elérése érdekében ügyeljen a munkadarab és a szerszám stabil rögzítésére.
  • Megmunkálási feladatok: Marás
  • Meghajtási típusok: megmunkáló központok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Forgácsolható öntöttvas
    • Fekete alakítható öntöttvas (GTS, GJMB)
    • sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Öntött acél
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Ferrit (mágneses anyag)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² felett (< 38 HRC)
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkelalapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nikkel vagy titán-alapú szuperötvözetek
    • Görgő- és golyóscsapágy acélok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • nemvasfém puha
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • 700 N/mm² (> 220 HB) feletti acélok
    • Acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Erős alumíniumötvözetek