POLICLEAN PCLZY tisztító gyapjú Ø 75x13 mm, 6 mm-es szár-Ø 6 mm durva tisztítási munkákhoz

Cikkszám: 4007220661376
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220661376
EAN / GTIN 4007220661376
Gyártó száma 44692271
L-szám L51050 81
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • PCLZY

Leírás:

Alkalmas durva tisztítási munkákhoz, pl. festék, vízkő, foltok, rozsda és ragasztómaradványok eltávolításához, peremcsiszolásban. A POLICLEAN egy durva szerkezetű, koptató hatású tisztító gyapjú, amelyet szintetikus szálak és koptató szemcsék különleges kombinációjából fejlesztettek ki.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 5100 RPM
  • Kivitel: PCLZY
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Ø lyuk: 6 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 75 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • A standard (fekete) változat finomabb felületeket eredményez, és rugalmasabb.
  • Optimális kontúrbeállítás és a szerszám eltömődése a nagy rugalmasságnak és a nyitott szerkezetnek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; érdesítése; felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.