Csapos köszörűkő kúp Ø 25x45 mm, szár-Ø 6 mm A60 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220660317
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220660317
EAN / GTIN 4007220660317
Gyártó száma 32211256
L-szám L51090 42
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A STEEL változat a leguniverzálisabb kötés acél és öntött acél megmunkálásához. Ideális a nagysebességű acél (HSS) idomok köszörüléséhez és acélszerkezetek hegesztési varratainak kikészítéséhez. A KE kúp alakja kényelmes munkapozíciót biztosít a felületcsiszoláshoz és a köszörüléshez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 34000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 34000 RPM
  • Metrikus szélesség: 45 mm
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nagy csiszolási hatékonyság és eltávolítási sebesség az univerzális betét-ben acélanyagokon.
  • Rövidebb csiszolási idő és ezáltal költségmegtakarítás a nagy forgási idő miatt.
  • Különösen alkalmas felületek és élek megmunkálására.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉL csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek