SINGLETWIST ecsetkefe csomózott PBGS Ø10mm Shank-Ø6 mm Acélhuzal-Ø0,20

Cikkszám: 4007220659267
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220659267
EAN / GTIN 4007220659267
Gyártó száma 43218001
L-szám L51510 477
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Különösen rugalmas, egyetlen copfos kefe speciális feladatokhoz. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 1 db
  • Csomagolás: Ipari csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 7500 RPM
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø pot: 10 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 65 mm

Előny:

  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső sarkokhoz, mivel a zsinór nem csavarodik.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használja a változó fordulatszámú szerszámmeghajtókon. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.