Vágótárcsa T 300x3,0x25,4 mm fazékkő SG CHOP HD STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220629185
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220629185
EAN / GTIN 4007220629185
Gyártó száma 66323080
L-szám L51160 52
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS termékcsalád fémvágó fűrészekhez (CHOPSAW) kínál vágótárcsákat különböző kivitelben és méretekben. A fémvágó fűrészek Vágótárcsajai tömör anyagok, profilok és csövek vágására szolgálnak. Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. L keménységű szerszám két külső kendővel. Nagy stabilitást igénylő vágási feladatokhoz.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 300 mm

Előny:

  • Nagy oldalirányú stabilitás a külső szövet megerősítésének köszönhetően.
  • A legnagyobb költséghatékonyság a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • Igényes szétválasztási feladatokhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
  • Meghajtási típusok: CHOPSAW HD; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Megfelelő termékek