POLINOX gyapjú csiszoló, szalagtekercs VBR 100mmx10m VBR 100mmx10m korund A180 finom csiszoláshoz és befejezéshez.

Cikkszám: 4007220622728
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220622728
EAN / GTIN 4007220622728
Gyártó száma 45018318
L-szám L51050 732
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Alkalmas kis és nagy felületek és kontúrok finom csiszolására, valamint fémek és lakkok tisztítására kézi csiszolásban. Matt és selyem matt felületek elérése. Nagyon nyitott szerkezet.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 10 m
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Nehezen elérhető helyek elérése.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Szükség esetén vágja a kívánt méretre.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink