Csiszolópapír korund 230x280mm BP A40 univerzális fa, festék és lakk csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220622520
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Csiszolóanyag Korund
Szemcsézet 40
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220622520
EAN / GTIN 4007220622520
Gyártó száma 45015204
L-szám L51050 2097
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A korund A csiszolóanyag a fa és fémek lakkozott felületeinek megmunkálásakor a normál kopás költséghatékony alternatívája. A papírlap megfelel az ISO 21948 szabványnak. 40-es szemcseméretű, 50 darabos kiszerelésben szállítjuk.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 230 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 280 mm
  • Szemcseméret: 40

Előny:

  • Jó szemcsetapadás erős papíron.
  • Jó csiszolási teljesítmény.
  • Nagy szakítószilárdság optimális minőségben.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha szükséges, szakítsa el a kívánt méretet.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink