Állványos köszörűkorong Ø 200x20 mm furat-Ø 32 mm A60 HSS fúrók élezéséhez

Cikkszám: 4007220610329
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220610329
EAN / GTIN 4007220610329
Gyártó száma 39008437
L-szám L51090 619
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS csiszolótárcsaok a piacon általánosan kapható csiszológépekhez vannak illesztve. A HSS változat különösen alkalmas HSS fúrók élezésére vagy más magasan ötvözött acélok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 3350 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Ø lyuk: 32 mm
  • Ø külső metrikus: 200 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • A összeszerelés-hez való integrált redukciós hüvelyek szinte minden csiszolóblokk-orsón.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemcsét szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet biztosít. Állítsa be a munkadarab-támaszt folyamatosan a csiszolókorong átmérőjének megfelelően (a hézag szélessége max. 3 mm).
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élezés; élezés (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Köszörűgép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Szerszámacélok

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 35 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A rögzítés előtt a csiszolótest-t hangvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótest tiszta hangot ad).

Megfelelő termékek