PFERD TOOLS csiszolóblokk tárcsa Ø 175x25mm furat-Ø 51mm SiC120 kemény anyagokhoz, pl. keményfémhez

Cikkszám: 4007220608760
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220608760
EAN / GTIN 4007220608760
Gyártó száma 39010134
L-szám L51700 101660
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A PFERD TOOLS csiszolóblokkos tárcsákat a piacon általánosan elérhető csiszolóblokkokhoz tervezték.
  • A kivitel KARBIDOKAT kemény anyagokon, pl.
  • B.
  • Keményfém szerszámok élezéséhez.

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 3750 RPM
  • szélesség metrikus: 25 mm
  • Ø furat: 51 mm
  • Ø Külső metrikus: 175 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy őrlési teljesítmény.
  • Integrált szűkítő hüvelyek szinte bármilyen csiszolótömb orsójára felszerelhető.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemeket szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet tart fenn. Állítsa a munkadarab tartóját folyamatosan a köszörűtárcsa átmérőjéhez (hézagszélesség max. 3 mm).
  • Megmunkálási feladatok: Sorjázás; Élezés; Élmegmunkálás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Állványos köszörű

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Üveg
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Keményfém

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 35 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.
  • A befogás előtt a csiszolótestet hangvizsgálatnak kell alávetni, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótestek tiszta hangot adnak).