PFERD TOOLS csiszolókorong Ø 300x50mm furat-Ø 76,2mm A60 univerzális csiszolási feladatokhoz

Cikkszám: 4007220608739
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220608739
EAN / GTIN 4007220608739
Gyártó száma 39010130
L-szám L51700 101653
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A PFERD TOOLS csiszolóblokkos tárcsákat a piacon általánosan elérhető csiszolóblokkokhoz tervezték.
  • A kivitel UNIVERSAL ideális univerzális használatra a műhely területén.

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 2250 RPM
  • szélesség metrikus: 50 mm
  • Ø furat: 76,2 mm
  • Ø Külső metrikus: 300 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy őrlési teljesítmény.
  • Integrált szűkítő hüvelyek szinte bármilyen csiszolótömb orsójára felszerelhető.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemeket szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet tart fenn. Állítsa a munkadarab tartóját folyamatosan a köszörűtárcsa átmérőjéhez (hézagszélesség max. 3 mm).
  • Megmunkálási feladatok: Sorjázás; Élezés; Élmegmunkálás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Állványos köszörű

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Öntöttvas
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 35 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.
  • A befogás előtt a csiszolótestet hangvizsgálatnak kell alávetni, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótestek tiszta hangot adnak).