PFERD TOOLS COMBIDISC Corundum csiszolólap CD 50x50 mm A180 univerzális alkalmazásokhoz

Cikkszám: 4007220603369
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220603369
EAN / GTIN 4007220603369
Gyártó száma 42799036
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Szögletes csiszolólapok univerzális használatra a durva csiszolástól a finomcsiszolásig az iparban és a kézművességben.
  • Érjen el durva és finom felületeket a lineáris csiszolási kép segítségével.
  • Sarkok csiszolásához, lineáris köszörülési minták előkészítéséhez.
  • A PFERD TOOLS-EFFICIENCY a szerszámcsere és a beállítási idő csökkentése érdekében a COMBIDISC eszközöket ajánlja.

Jellemző:

  • Rögzítőrendszer: CD rendszer
  • szélesség metrikus: 35 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 35 mm
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a sima futásnak és a nagy pontosságnak köszönhetően.
  • Nem okoz interferenciát a használat során ragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Használjon COMBIDISC csiszolópengéket lineáris csiszoláshoz egy csiszolópenge tartóval a sűrített levegős reszelőegységen. Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Egyensúlyozás; Lakk eltávolítása; Érdesítés; Élezés; Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása; Élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézzel tartott fájl

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • A COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön rendelje meg.